日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカロイヤルコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
15472085
品番
B-Z068-300ml
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途
ワイヤー放電加工中のワークの防錆
成分
植物油、防錆添加剤、溶剤
容量(mL)
300
引火点(℃)
122
外観
淡黄色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
8.5(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
比重(at15℃)
094
危険物の性状
非水溶性
注意
※長期保管用防錆剤ではありません。加工後ワークを保管する場合は速やかに適した防錆処理が必用。
商品説明動画
ワイヤー放電加工用防錆剤 メカロイヤルコート 使い方 / 日本メカケミカル(株)
参考になった