日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカ青ニスクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
15472234
品番
C-Z015-4L
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分
アルコール系溶剤、炭化水素、その他
容量(L)
4
対応材質
金属部品
引火点(℃)
22
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.6(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合がありますので、テストを事前に行ってからご使用下さい