曜日別特売
D-A016-18L メカフォージングM-2 日本メカケミカル 15472250

メカフォージングM-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(18L)注文コード15472250品番D-A016-18L
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤

用途鉄系材料の冷間鍛造加工成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH6.6(原液/15℃)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物希釈液(×10)摩擦係数0.11比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)32(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
注意
※非鉄金属材料への使用は、腐食の恐れがありますので避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする