日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカGPカット#1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472259
品番
E-A026-20L
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途
グラファイト・鉄の切削加工一般
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
7.9(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
8.1(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
44(15倍希釈液)
摩擦係数
0.11(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
14.0(15倍希釈液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい