日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカEDクールB-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15472268
品番
E-H006-10L
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
放電加工液
用途
放電ボール盤用添加剤
容量(L)
10
pH
8.9(原液/15℃)
比抵抗値(MΩcm)
2.7×10(原液)
外観
褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
68(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
29(10倍希釈液)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。