日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカミストカットEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
15472304
品番
E-Z005-18L
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
セミドライミスト加工用潤滑油
用途
ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
180
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
11(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.94
摩擦係数
0.15
耐荷重(kg/cm
2
)
10
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい