株式会社野中
株式会社野中の 工業用潤滑油
株式会社野中の 工業用洗浄剤
NC80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500mL×6本)
注文コード
15472365
品番
N-0013-500ml-6P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
用途
手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)
容量(mL)
500
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
水溶性
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。