日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカテンCU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
15472435
品番
Z-0029-5L
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途
水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策
成分
特殊アニオン系有機化合物
容量(L)
5
pH
8.5(原液/20℃)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.0(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。