日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
pH調整剤V-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472460
品番
Z-0033-5L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途
水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分
アルカリ剤、水 他
容量(L)
5
pH
12.5(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
26(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
注意
※銅系及び超硬材料を加工される水溶性切削油剤加工液には使用しないで下さい。ワークに悪影響を及ぼします。