日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472566
品番
B-Z053-18L
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途
鉄系ワークの屋内短、中期防錆
成分
石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
容量(L)
18
引火点(℃)
43
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.2(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.76
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。