日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットAS-50T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472600
品番
E-A020-20L
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途
切削加工一般
成分
合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他
容量(L)
20
pH
8.9(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
21(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
37(15倍液)
摩擦係数
0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.5(15倍液)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。