日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクールカットW-GC3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472609
品番
E-K010-20L
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途
研削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
8.3(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
7(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
34(50倍液)
摩擦係数
0.13(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
14(30倍液)
注意
※一般のアニオン型研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。