日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクールカットHM-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472627
品番
E-K020-20L
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途
超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工
成分
特殊防錆剤、他
容量(L)
20
pH
9.1(原液/20℃)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
6(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
46(50倍液)
摩擦係数
0.14(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
7(30倍液)
注意
※一般の研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。