日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
セラファインW-200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
15472636
品番
E-K014-20L
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
砥粒沈降性に優れ、抑泡型の潤滑油剤
用途
セラミックの微細、研削加工
成分
特殊防錆剤、他
容量(L)
20
pH
9.2(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.3(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
51(50倍液)
摩擦係数
0.18(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
4.5(30倍液)
注意
※一般の研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。