日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカスーパータップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
15472645
品番
E-Z015-4L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途
普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
容量(L)
4
引火点(℃)
150
外観
黄褐色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
71(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.96(原液)
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
8.5(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅系ワークをそのまま長時間放置すると変色する恐れがあるので、早めに脱脂して下さい。