日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカタップジェル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
15472767
品番
E-Z021-1kg
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
液ダレしにくいため刃先、下穴にしっかり付着し加工性を向上できるジェルタイプ切削油剤
用途
普通鋼、ステンレス、アルミ系材料のドリル、タップなどの切削加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 他
比重
0.94(60℃)
引火点(℃)
158
外観
淡褐色透明ゲル
動粘度(mm
2
/s)
3600(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
摩擦係数
0.13
耐荷重(kg/cm
2
)
11.5
注意
※銅系ワークをそのまま長時間放置すると変色する恐れがあるので、早めに脱脂して下さい。
商品説明動画
ジェル状油性切削剤 メカタップジェル 使用方法・特長
参考になった