C-A030-10L メカクリーナー 日本メカケミカル 15472785

メカクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード15472785品番C-A030-10L
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去

用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他容量(L)10pH12.8(原液/20℃)外観淡青色透明液体動粘度(mm2/s)12(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする