日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカスーパークリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472810
品番
C-A038-5L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途
工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄
成分
界面活性剤、ビルダー、染料、その他
容量(L)
5
pH
13.4(原液)
外観
淡緑色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
36(5%溶液)
注意
※非鉄金属の使用は避けて下さい