日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカPMクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472855
品番
C-A025-5L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
用途
プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄
成分
界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他
容量(L)
5
pH
8.5(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
6.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
32(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。