曜日別特売
C-A025-18L メカPMクリーナー 日本メカケミカル 15472864

メカPMクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード15472864品番C-A025-18L
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤

用途プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他容量(L)18pH8.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)6.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)32(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする