日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカパーツクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472880
品番
C-A016-5L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途
金属部品の油汚れの洗浄
成分
界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
容量(L)
5
pH
11.8(原液)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.7(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
36(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。