日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカソルベント#500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472916
品番
C-Z001-18L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
強力な脱脂洗浄力でプレス油、防錆油などの油汚れ除去に最適
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
成分
アルコール系溶剤、炭化水素、その他
容量(L)
18
引火点(℃)
14
外観
無色透明液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
2.1(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.78
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。