日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカCS-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472925
品番
C-Z006-18L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
樹脂への影響が少ない油性脱脂洗浄剤
用途
金属製品、プラスチック部品などの油汚れ除去
成分
炭化水素、その他
容量(L)
18
引火点(℃)
40
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.1(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.77
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。