日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビター#31
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15473029
品番
B-A019-5L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途
鉄鋼の加工工程における一時防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物
容量(L)
5
pH
8.3(原液/20℃)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.0(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
64(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。