日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
15473108
品番
B-Z071-4L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途
鉄系ワークの屋内防錆
成分
炭化水素、防錆添加剤 他
容量(L)
4
引火点(℃)
51
外観
淡黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.81
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。