日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカソルベント#700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15473169
品番
C-Z021-18L
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液を洗浄できます
用途
加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄。
成分
グリコールエーテル、炭化水素
容量(L)
18
引火点(℃)
31
外観
無色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.0(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。