E-401 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング 15474824 E-401 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング 15474824

水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 15474824 品番 E-401
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。
全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。
ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。
エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%〜20%/タップ加工:水に対して10%〜20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。

内容量(L)4 密度0.95(15℃ g/cm3) 外観黄褐色〜褐色微濁液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)
注意
※状況に応じ定められた保護具を着用して下さい。
※子どもの手の届かない所に置いて下さい。
※消火は消火剤(二酸化炭素/粉末/泡/乾燥砂等)を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする