旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 工業用潤滑油
旭エンジニアリングの 油圧作動油
油圧作動油添加剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.8kg)
注文コード
15474876
品番
HSC GL
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。
摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。
キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法
石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。
粒度
14.88(cst/40℃)
比重
0.93(15.6℃)
引火点(℃)
138
臭気
特有
外観
淡褐色液体
内容量(kg)
3.8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3800mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
※自動車のブレーキ油には使用出来ません。