smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15475594 品番 5750
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。
シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。
蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能)
付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。

付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2 ホワイト 材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時) 本体質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5 寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする