595296 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 15476538 595296 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 15476538 595296 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 15476538 595296 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 15476538 595296 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 15476538

モコモコアシストグリップカバーWステッチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15476538 品番 595296
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!
マジックテープ式で簡単取付け!

グリーンメタリック 用途内装パーツ 材質PVC 長さ(mm)200 取付け方法マジックテープ 入数1 適合ハンドル径(Φmm)25程度
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17444927
2021-11-18
用途:
アシストグリップカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

対象商品:
17444927
2021-11-16
用途:
アシストグリップカバー
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

2021-07-08
用途:
ドア開閉時
その他業種

アシストグリップに装着
ドア開閉時に華やかに見える
値段も安くプチcustomには良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする