サクションストレーナ MSYタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)60メッシュ(250μ) 最大流量(L/min)90 注文コード15477195 品番MSY-08-60M【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9901,790
この商品はろ過精度・最大流量など41種類から選べます 他の種類を見る

ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。
一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。
水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 接続口径(Rc)1 最大流量(L/min)90 ろ過精度(メッシュ)60メッシュ(250μ) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする