VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの HDMIケーブル
HDMIケーブル 90度
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15510969
品番
AA-0164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。
4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様
コンダクター:錫引き銅コア
色
ブラック
長さ(m)
3
AWG
30AWG
プラグ
金メッキ
解像度
4K@60Hz
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
7.4
シールド
アルミホイル+メッシュ
インターフェイス
HDMI2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
スタンダード
材質(シェル)
PVC