【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2〜3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 幅(cm)100 丈(cm)150 注文コード15513245 品番幅100cm×丈150cm 4枚組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は幅・丈・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは2〜3級遮光です。ネイビーは2級遮光、ベージュは3級遮光となっております。
2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。
3級遮光は人の表情がわかるレベルです。朝の太陽の光に気づく明るさになるので、朝の訪れに自然に目覚めたい方におすすめです。
また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、ドレープがきれいで美しいウェーブがかかっています。
レースカーテンはUVカット85%以上で光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!
30サイズ展開とサイズが豊富なので、あなたのお家にぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ベージュ 幅(cm)100 機能ドレープ:2〜3級遮光、形状記憶、レース:UVカット、ミラー、省エネ 丈(cm)150
注意
※幅100cmの商品は1セット4枚、幅150cm、幅200cmの商品は1セット2枚入りの商品になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする