USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 USB A 超小型 読込最大200MB/s

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15548394 品番MF-SU3A032GSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

挿しっぱなしでも邪魔にならない!コンパクトサイズのUSB3.2(Gen1)メモリ。スタイリッシュなメタリック筐体に加え持ち運びに便利な大型ストラップホール付き。さらに読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シルバー 質量(g)【USBメモリ】約3 コネクタ形状USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【USBメモリ】21.5×12.2×4.6 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 転送速度(MB/sec)読み込み最大200※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
注意
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする