※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC15-131-M  0.4MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15(検査書類4点セット付) 長野計器 15553145 AC15-131-M  0.4MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15(検査書類4点セット付) 長野計器 15553145

普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15(検査書類4点セット付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜0.4 ケース形状D枠(埋込型取付金具) 注文コード15553145 品番AC15-131-M 0.4MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は圧力レンジ・ケース形状など71種類から選べます 他の種類を見る

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

ケース形状D枠(埋込型取付金具) 質量(g)約400 種類普通形圧力計蒸気用 呼びDU 外径(Φmm)75 精度JIS1.6級 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)CSC203 圧力レンジ(MPa)0〜0.4 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする