※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA15-173  1MPa(検査成績書付) 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 15578984 AA15-173  1MPa(検査成績書付) 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 15578984

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜1 ケース形状D枠(埋込型取付金具) 注文コード15578984 品番AA15-173 1MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は圧力レンジ・ケース形状など68種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

ケース形状D枠(埋込型取付金具) 質量(g)約200 種類普通形圧力計 呼びDU 外径(Φmm)60 精度JIS1.6級 接続ねじR1/4 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SCS14 圧力レンジ(MPa)0〜1 校正証明書なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする