SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
注文コード
15605487
品番
RSDQB50-30DZ-M9BW【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,450
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,705
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・作動方式
など
738
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。