曜日別特売
CPU-46-A-14B-14B【ワケあり】 パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 15605889

CPU-46-A-14B-14B【ワケあり】 パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 15605889
CPU-46-A-14B-14B【ワケあり】 パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 15605889

パラフレックスカップリング CPUモデル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
14
許容トルク(N・m)
25
注文コード
15605889
品番
CPU-46-A-14B-14B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,360販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)アウトレット
¥10,900249

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
16
外径D(Φmm)
46
寸法E(mm)
0.3
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
6.5
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
14
全長L(mm)
54
許容トルク(N・m)
25
許容偏角(°)
4
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.19
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M5
慣性モーメント(kg・m2)
5.33×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
1650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37808355
2018-04-24
用途: モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする