※着用例

41010 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 15606370 41010 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 15606370 41010 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 15606370 41010 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 15606370

腕カバー ポリエチレン製

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 15606370 品番 41010
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。

クリア 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40 素材合成繊維 特性使い捨て
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
軽作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

作業時に腕が汚れるのを防ぐために使用。
問題無く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
15606379
2024-07-18
用途:
整備時の腕の汚れ防止
建設業・工事業

特に夏は半袖で作業時することがあるため、エンジンルーム奥深くに手を入れる際等には便利です。
価格が安いのも助かります。

対象商品:
15606379
2024-01-03
用途:
ホース交換作業
槌本運送株式会社 様

中に、汗をかいた感じのくもり具合。
ゴツくない、軽い感じで動きやすい。
厚みは、この程度。

2024-10-07
用途:
食品
東新畜産株式会社 様

使い勝手は良いのですが、時々枚数が足りないことがあります。(10枚ひとまとめのものが9枚しかない)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする