トルネ
トルネの バッグ・キャップ
トルネの バッグ
トルネの トートバッグ
レコロバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15606720
品番
P-3475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
オシャレな柄のエコバッグ Lサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか52gと軽量。
材質
ポリエステル
色
ムーンスター
サイズ
L
質量(g)
52
容量(L)
11
寸法(縦×横)(cm)
44×52(持ち手含まず)
収納時寸法(cm)
縦10.5×横13(持ち手含まず)