尾崎亀商店
尾崎亀商店の グレーチング・排水設備商品
尾崎亀商店の ドレン養生
AM脱気筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15606905
品番
83004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
主にゴムシートなどに使われるプラスチック製脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
用途
脱気装置
付属品
コア
適合
ゴムシート防水専用
材質
プラスチック
高さ(mm)
175
台座寸法(mm)
Φ253
筒径(Φmm)
60
注意
※ゴムシート防水専用の脱気筒です。