セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 箸・カトラリー・箸置き
箸置きセット(ミニオンズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15612898
品番
U22-1105
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
人気キャラクター・ミニオンズの箸置きセット。
仕様
オーブン対応:不可
セット内容
箸置き4種×各1個
材質
陶器(ストーン)
色
ミニオンズ
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
中華食器