セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スナックトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15613397
品番
SP-2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おつまみとソースが一緒に盛り付けできるスナックトレイ。
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
45
種類
マヨネーズ
短辺(mm)
92
長辺(mm)
162
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約9.2×16.2×4.5