ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ 25mm 750kg

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15622680 品番 E625875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1 寸法(mm)135×40×65(バックル) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)750 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)1500 材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15622680
2023-12-19
用途:
重機に角を固定して移動
建設業・工事業

しっかりと締まり固定できました 次回はサイズ違いを注文したいです。

対象商品:
15622707
2023-03-16
用途:
パレットに積載時の仮固定用で使用

パレットに製品を積み上げる際の仮固定用としてエンドレスタイプを探していたら合致したので購入。
用途したら更に簡易タイプでも良かったかも知れないが、価格を考えると良い品質と思われる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする