ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)6 注文コード15622804 品番E625888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はベルト長さ6種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)1500 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15622804 E625888 25435036 75071 ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 1本 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする