ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15623206 品番 E625928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1 寸法(mm)バックル:135×40×75 ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)1000 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)5 破断荷重(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)約1.82
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15623206
2024-03-15
用途:
複数のドラム缶の固定
その他業種

ベルトの幅もちょうど良く、かなり締め付けられるので、しっかり固定できます。

対象商品:
15623197
2023-06-28
用途:
消耗品としては良し
製造業

ベルトの厚みがやや薄目ですが、35oで足りる用途で有ればそれなりに使用出来ます。
色味も鮮やかなブルーは汚れも目立たず良いです、結構な頻度でベルトが消耗するので、安価な事は満足です、ただ50oの物に比べるとバックルが小型なので使用には慣れが必要でしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする