曜日別特売
E625965 ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623574

E625965 ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623574
E625965 ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623574
E625965 ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623574
E625965 ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623574

ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード15623574品番E625965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)500端末仕様シボリ縫製/クロスフックベルト長さ巻取側(m)3破断荷重(kg)1000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする