仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)186
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
ポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP LC:1ポート
電源IEEE 802.3af/at/bt PoE DC48V〜54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 x 94 x 26
電源供給方式インライン電源
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜50