寸法図

TO-861-09 スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ) 15632131 TO-861-09 スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ) 15632131

スリットバーナー 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【13A】24,897 【LP】25,390 注文コード15632131 品番TO-861-09
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】24,897 【LP】25,390 材質鋳鉄 直径(Φmm)318 ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【中】(13A)2.3 (LP)1.6 【外】(13A)2.7 (LP)2.0 管外径(inch)【混合管】(内):1 、(中):3/4 、(外):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする