アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15639036 品番 YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シンプルなホワイトのガーデンテーブル&ベンチセット
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適

用途キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブルセット 折りたたみテーブル 折りたたみベンチ ガーデンベンチ 軽量 6〜8人用 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー セット内容テーブル×1、ベンチ×2 材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)【テーブル】18.8、【ベンチ】10 ホワイト 対応6〜8人 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9【ベンチ】244×30×43、(収納時)124×30×8.5
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする